CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
CWるつぼ 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68353626
品番
B0
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
容量(mL)
15
タイプ
B型バラ
外径×高さH(Φmm×mm)
36×27
使用温度(℃)
最高1100
化学組成
SiO2:77%、Al2O3:13%
注意
※本体のみの商品です。フタは別売りです