CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
CWるつぼ 蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68353635
品番
C1
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
タイプ
C型バラ
適合
30mL用
化学組成
SiO2:77%、Al2O3:13%
使用温度(℃)
最高1100
注意
※蓋のみの商品です。本体は別売りです