CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
CWるつぼ 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
68353705
品番
A2
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(mL)
50
タイプ
A型
外径×高さH(Φmm×mm)
58×37
使用温度(℃)
最高1100
化学組成
SiO2:77%、Al2O3:13%
注意
※本体のみの商品です。フタは別売りです