AZ772 AZ-772 ベストコットン ワークパンツ(ツータック)(秋冬用) アイトス 綿100% 68353747

AZ-772 ベストコットン ワークパンツ(ツータック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68353747 品番 AZ772
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

動きやすさと綿100%の優しい肌触り。

種別ツータックパンツ 材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属) ベージュ シリーズベストコットンシリーズ 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)76 生地ツイル 色番002 特性セルトピア加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする