LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの コンデンサ
超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805Bシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68353750
品番
CT4-0805B104K
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥40
販売価格(税別)
¥
36
バスケットに入れる
バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。
温度特性はY5V(-30〜85℃、+22〜-82%、25℃基準)です。
仕様
●静電容量:0.10μF●定格電圧:50V●容量許容差:±10%●温度特性:Y5V●リードピッチ:5.00mm●直径:厚さ:入数:1個
アズワン品番
67-0443-49