アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-772 ベストコットン ワークパンツ(ツータック)(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68353765
品番
AZ772
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
動きやすさと綿100%の優しい肌触り。
種別
ツータックパンツ
材質
ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
色
ベージュ
シリーズ
ベストコットンシリーズ
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
生地
ツイル
色番
002
特性
セルトピア加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。