ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68353935 品番JC30S 1KΩ
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40 アズワン品番67-0459-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする