ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68353944 品番RE12A-200-100-1
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブ アズワン品番67-0459-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする