ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの るつぼ
ニッケルるつぼ 本体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
30
注文コード
68353958
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
容量(mL)
30
肉厚(mm)
1.5
深さ(mm)
40
上内径(Φmm)
35
純度(%)
99.99