ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの るつぼ
ニッケルるつぼ 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
30
注文コード
68353967
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
容量(mL)
30
肉厚(mm)
1.0
深さ(mm)
40
上内径(Φmm)
35
純度(%)
99.5