ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの るつぼ
ニッケルるつぼ 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
注文コード
68353976
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
容量(mL)
50
肉厚(mm)
1.0
深さ(mm)
50
上内径(Φmm)
45
純度(%)
99.5