SMA5133 モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズ サンケン電気 68354030

モータドライブ用トランジスタアレイ 3N/3P-CH 500V 12-SIP SMAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード68354030品番SMA5133
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様●VCEO・VDSS・VCES:500V●IC・ID:2.5A●IC・ID(pulse):hFE(min):RDS(ON)max:2Ω●VCE(sat)max:アズワン品番67-0475-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする