ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 換気/設備用品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 送排風機
ブラシレスDCファン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68354048
品番
F412R-05MB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電圧:DC5V●サイズ:41mm×41mm×12.2mm●使用電圧範囲:4.2〜5.7V●定格電流:0.10A●最大風量:0.15m3/min●音圧レベル:23dB(A)●回転数:5400min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10〜+60℃(35〜85%RH)
アズワン品番
67-0475-71