曜日別特売
OQ-43-15-20P 表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト) 68354170

OQ-43-15-20P 表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト) 68354170
OQ-43-15-20P 表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト) 68354170

表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
仕様
●材質:樹脂部:PCT黒色、PPS黒色(UL94V-0)ピン部:黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:5A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●ピンの高さ:15mm●入り数:10個
注文コード
68354170
品番
OQ-43-15-20P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。
H.ICの足等にも御利用出来ます。
1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結
※実装時の御注意
長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。

アズワン品番
67-0482-16
仕様
●材質:樹脂部:PCT黒色、PPS黒色(UL94V-0)ピン部:黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:5A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●ピンの高さ:15mm●入り数:10個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする