内容量1個仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.01V/μs●ゲイン帯域幅積:35kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:20nA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:27μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:50mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバ注文コード68354197品番OPA2251PA