ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの るつぼ
マッフル(蓋付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68354247
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
るつぼをマッフルの中に入れると、さらに高温にして加熱できます。
サイズ
大
適合
るつぼ:15〜50mL
厚さ(mm)
7
規格
上下1組
内径×高さH(Φmm×mm)
最小38〜最大120×78