折り畳み式簡易水槽 アクアマイスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68354459 品番-
参考基準価格(税別)¥368,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

一人でかんたんに設営できます。広げるだけ工具不要の折りたたみ簡易式水槽です。
コンパクトに折りたためるため収納、保管に便利です。
ポリタンクと比較して輸送コストを削減できます。
排出ホース付き

仕様●サイズ:10角形 約261cm(対角角部から角部)×249cm×H80cm●収納サイズ:約70cm×100cm×H50cm●厚み:約4cm●重量:約35kg●材質:本体(PVC、ポリエチレン)●カラー:ブルー●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番67-2186-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする