CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の 蒸発皿
CW蒸発皿(丸底)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
68354466
品番
No.0
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(mL)
80
外径(Φmm)
80
使用温度(℃)
最高1100
化学組成
SiO2:77%、Al2O3:13%