センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68354468 品番VL12R-100NPR/UJ
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

人感センサー付回転灯
検知エリア最大10m
感度調整&動作保持時間調整可能
人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。
人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。

仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。 材質グローブ:PMMA 質量(kg)1.3 規格PAT. 保護構造IP23(正方向取付) 消費電力(W)5.3 温度範囲(℃)-10〜40 定格電圧(V)AC100 構造磁石、LED、屋外 外径(Φmm)120 機能ワイド電源、無線、 検知範囲180°(水平面) 検知距離(m)10(最大) 材質(ボディ)ABS 動作時間保持:5秒〜7±2分(調整可) アズワン品番67-2186-19 回転数(回/分)140 LED使用数(個)32 人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
注意
※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする