CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の 蒸発皿
CW蒸発皿(丸底)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
68354475
品番
No.2
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(mL)
120
外径(Φmm)
90
使用温度(℃)
最高1100
化学組成
SiO2:77%、Al2O3:13%