CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の 蒸発皿
CW蒸発皿(丸底)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
360
注文コード
68354502
品番
No.11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
5700
外径(Φmm)
360
使用温度(℃)
最高1100
化学組成
SiO2:77%、Al2O3:13%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68354502
No.11
02963037
11
蒸発皿 丸底
CC印(ニッカトー)
1個
¥
34,980
税込
¥
38,478
品番が変更になりました