CW蒸発皿(丸底)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)400 注文コード68354518 品番No.12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)10000 外径(Φmm)400 使用温度(℃)最高1100 化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68354518 No.12 02963046 12 蒸発皿 丸底 CC印(ニッカトー) 蒸発皿 丸底 CC印(ニッカトー) 1個 68,980 税込75,878 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする