OLEDモジュール 16文字×2行 WEH001602シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●文字数:16文字×2行●発光色:青●VCC:5.0V(4.8〜5.3V)●コントローラ:WS0010●インターフェイス:パラレル 8bit/4bitモード●表示モード:キャラクター 5×8フォント●キャラクターテーブル:4種類(英語/カタカナ標準・西欧1・英語/ロシア・西欧2)●調光モード:なし●注意事項:・LCD標準のHD44780系コントローラと同じ操作性(イニシャライズ等一部変更が必要です)。●※開発・実験・学習向けモジュールのため、返品・交換・保証等の対応はできません。●※外観、仕様は予告なく内 注文コード68354574 品番WEH001602ABPP5N00100
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

16文字×2行のキャラクタ表示タイプ。コントラストのはっきりした綺麗で読み取りやすい文字表示。視野角も広く、上下左右からでも良好な視認性が特徴。LCD標準のHD44780系コントローラと同じ操作性(イニシャライズ等一部変更が必要です)。
青文字発光のOLED(有機LED)ディスプレイ。

仕様●文字数:16文字×2行●発光色:青●VCC:5.0V(4.8〜5.3V)●コントローラ:WS0010●インターフェイス:パラレル 8bit/4bitモード●表示モード:キャラクター 5×8フォント●キャラクターテーブル:4種類(英語/カタカナ標準・西欧1・英語/ロシア・西欧2)●調光モード:なし●注意事項:・LCD標準のHD44780系コントローラと同じ操作性(イニシャライズ等一部変更が必要です)。●※開発・実験・学習向けモジュールのため、返品・交換・保証等の対応はできません。●※外観、仕様は予告なく内 アズワン品番67-2187-57
注意
※開発・実験・学習向けモジュールのため、返品・交換・保証等の対応はできません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする