ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの 蒸発皿
蒸発皿(丸底)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68354588
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
容量(mL)
60
外径(Φmm)
80
材質
磁製、硬質
形状
丸底
規格
75
使用温度(℃)
最高1100