グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 診察・検査器具
グローバルサイエンスの 採尿・採便用品
グローバルサイエンスの 尿検査用品
PP沈査スピッツ 2号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4袋×250本)
アズワン品番
67-2189-68
注文コード
68354617
品番
10503
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
仕様
●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ17.5×105mm●目盛り:100μL・200μL・5.0mL・10.0mL
アズワン品番
67-2189-68