※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの 蒸発皿
蒸発皿(平底)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68354624
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
容量(mL)
160
外径(Φmm)
106
材質
磁製、硬質
形状
平底
規格
105
使用温度(℃)
最高1100