※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの 蒸発皿
蒸発皿(平底)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68354658
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
容量(mL)
90
外径(Φmm)
95
材質
磁製、硬質
形状
平底
規格
90
使用温度(℃)
最高1100