グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 診察・検査器具
グローバルサイエンスの 採尿・採便用品
グローバルサイエンスの 尿検査用品
スクリュースピッツ 10cc 黄色
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4袋×250本)
注文コード
68354660
品番
21552
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スクリューキャップ
黄色容器は尿色が分からず検体量を確認できます。
仕様
●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×108mm●目盛り:1.5mL・5.0mL・9.0mL・10.0mL
アズワン品番
67-2189-82