ファインフレックスBIOペーパー TOMBO No.5635-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番67-2190-44 注文コード68354730 品番TOMBO No.5635-A
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ファインフレックスBIOーパーはファインフレックスBIOルクに有機バインダーを加え、それぞれ抄造機にて紙状にした製品です。
断熱性能に優れています。
加工性に優れています。
アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
沖縄・離島には別途費用がかかります。

仕様●厚み:4mm●幅×長さ:600mm×1200mm●色調:白色●最高耐熱温度:1300℃●※上記数値はメーカー測定の実測値であり、規格値ではありません。●※加熱後バインダーが消失し製品の形状保持力が低下することがあります。 アズワン品番67-2190-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする