曜日別特売
TOMBO No.5685E-G ファインフレックスBIOブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ ニチアス 68354757

ファインフレックスBIOブレードロープ-G(ガラスヤーン) TOMBO No.5685E-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番67-2190-55
内容量1巻注文コード68354757品番TOMBO No.5685E-G
参考基準価格(税別)¥608,000販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
579,800

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。
断熱性能に優れています。
加工性に優れています。
アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)

仕様●太さ:80mm●長さ:20m●被覆材:ガラスヤーン●被覆材の最高耐熱温度:550℃アズワン品番67-2190-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする