CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 絶縁管
熱電対用絶縁管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
68354798
品番
SSA-1.2
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
内径(Φmm)
0.8
外径(Φmm)
1.2
長さ(mm)
100
形状
丸形1つ孔
タイプ
SSA-S熱電対用