CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 絶縁管
熱電対用絶縁管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
内径(Φmm)
1
注文コード
68354807
品番
SSA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
内径(Φmm)
1
外径(Φmm)
2
長さ(mm)
100
形状
丸形1つ孔
タイプ
SSA-S熱電対用