CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 絶縁管
熱電対用絶縁管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
68354816
品番
SSA-2.5
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
内径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
2.5
長さ(mm)
100
形状
丸形1つ孔
タイプ
SSA-S熱電対用