I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の アイケア
I.L.K(池田レンズ工業)の 老眼鏡
LEDライト付き スイングルーペ 3倍 45mm CVL-45シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68354845
品番
CVL-45
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
便利なLEDライト付きスイングルーペ。
レンズ径45mmで範囲が広く見やすい。
無地なので好きなデザインにデコってもOK♪
仕様
●本体サイズ:約縦90×横55×高さ13mm●レンズ径:約45mm●倍率:3倍●レンズ:アクリル●ボディー材質:ABS樹脂・アクリル・他●商品本体重量:約48g●その他:電池2個[CR2016](テスト用)内蔵
アズワン品番
67-2191-45