いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68354870
品番
3/8MJJXP12.S303
参考基準価格(税別)
¥1,624
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様
●噴霧角度(°):85(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):12(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 12 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8545
アズワン品番
67-2200-46