ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
再生原料入りポリ袋 70L RYCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
68354958
品番
RYC73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
再生プラスチックを40%使用したポリ袋です。
70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様
●縦(mm):900●横(mm):800●厚さ(mm):0.04●容量(L):70●色:透明●グリーン購入法適合・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+再生原料●原産国:インドネシア●コード番号:389-1095
容量(L)
70
エコマーク認定
認定
アズワン品番
67-2213-28
エコマーク認定番号
06 128 041