HP ユニクロ爪付きナット 6個入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 仕様●呼び径:M8×1.25●二面幅寸法(mm):22.2●高さ(mm):11●ねじピッチ(mm):1.25●外径(mm):22.2●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6170 注文コード68354985 品番10184708
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

木材にめねじを組み込みたいときに最適です。
下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。
購入しやすい少量パックです。

仕様●呼び径:M8×1.25●二面幅寸法(mm):22.2●高さ(mm):11●ねじピッチ(mm):1.25●外径(mm):22.2●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6170 アズワン品番67-2218-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする