ケーブルグランド付端子ボックス(JAN付き)ライトグレー TMCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68355010 品番TMC-6PG-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。
産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。
機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。
産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に適しています。

仕様●色:ライトグレー●極数:6●長さ(mm):70●幅(mm):50●高さ(mm):24●付属ビス:M3×4本(カバー取付ビス)●端子台極数6P●IP65●Rohs対応品●材質/仕上:PBT(難燃グレードUL94V-0)●原産国:韓国●コード番号:346-6559 アズワン品番67-2219-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする