AZ-8083 ベスト型エプロン ロングエプロン(男女兼用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68355122 品番 AZ8083
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

脱着簡単で動きやすい。

オレンジ サイズフリー 仕様左右前ポケット 幅(cm)(前胸部)48、(後背部)55 混率(%)ポリエステル100%(再生ポリエステル55) 肩幅(cm)40 着丈(cm)67 後ろ丈(cm)(中心)74 生地エコポリエステルタフタ 色番063
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68355086
2021-07-20
用途:
学校内の清掃
学校法人総合技術学園 様 (教育・研究機関)

作業に必要な道具や材料を大きなポケットに収納できて機能的であり、汚れ落ちがたいへん良いので、定期的に使用している。

対象商品:
68355086
2019-11-21
用途:
倉庫業務
卸売・小売業

もう少し分厚いのがあればありがたいです。
ポケットの穴が開きそうと言われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする