バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
軽防寒ジャケット ブラック 7420シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
68355177
品番
7420-3-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,030
この商品は
色・サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
撥水性、防風性に優れたハイクオリティな国産エコリップ素材を採用しています。
屋外作業や外出時の軽防寒着として。
仕様
再生糸を用いたSDGs対応モデル
材質/仕上
表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
LL
番号
コード:425-2034
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
72
アズワン品番
67-2225-18
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。