バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
軽防寒ジャケット ブラック 7420シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
68355195
品番
7420-35-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,030
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
色・サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
撥水性、防風性に優れたハイクオリティな国産エコリップ素材を採用しています。
屋外作業や外出時の軽防寒着として。
仕様
再生糸を用いたSDGs対応モデル
材質/仕上
表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
L
番号
コード:431-8538
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
70
アズワン品番
67-2225-14
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。