バートル
バートルの 避難用品
バートルの 保護具
エンジニアシャツ ブラックウッド 4080-73シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68355335
品番
4080-73-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,929
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
身体に心地よく馴染むワッフル機能素材を採用しています。
不快なニオイを抑える消臭テープを装着しています。
軽作業着として。
仕様
●色:ブラックウッド●サイズ:XL●着丈(cm):72●胸囲(cm):116●ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工●材質/仕上:ポリエステル複合繊維60%、ポリエステル40%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:423-5263
アズワン品番
67-2226-54