自動水栓デルマン(単水栓・泡沫タイプ・台付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68355396 品番V-11WK
参考基準価格(税別)¥41,013 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

流線形の最新デザインです。
自動水栓デルマンのロングセラー製品です。電源のある洗面カウンター用。

仕様●奥行(mm):140●高さ(mm):137●取付穴径(mm):25〜35●タイプ:単水栓●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●AC電源式100V●防水仕様IPX5●材質/仕上:真鍮●セット内容/付属品:サーモ:品番X付(混合栓タイプ)のみ●原産国:日本●コード番号:368-3708 アズワン品番67-2227-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする