バイタル
バイタルの 水廻り部材
バイタルの 水栓
バイタルの 水栓部品
自動水栓デルマン(単水栓・泡沫タイプ・壁付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68355405
品番
Y-700
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
学校や公共施設など様々な施設に最適です。業界初の「単3アルカリ×2本」で約6年の電池寿命です。横水栓の自動化に。
仕様
●奥行(mm):178●高さ(mm):60●取付ねじ:PJ1/2●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池2本(付属)●電池寿命約6年●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●コード番号:368-3705
アズワン品番
67-2227-52