VN7030-J1N032 ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー 68355554

ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●呼び径A:32●呼び径B:1 1/4●内径(mm):43●外径(mm):84●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):43×84●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-3800注文コード68355554品番VN7030-J1N032
参考基準価格(税別)¥2,244販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。
石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
中芯材にジョイントシートを用いた一般用包みガスケットです。

仕様●呼び径A:32●呼び径B:1 1/4●内径(mm):43●外径(mm):84●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):43×84●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-3800アズワン品番67-2229-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする