LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68355624 品番MEB4104/32N5-N8
参考基準価格(税別)¥12,180 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。

仕様●明るさ(lm):3200●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100〜242V●消費電力(W):20.5●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):300×1257●電圧(V):AC100〜242●消費効率(lm/W):156.0●光源色:昼光色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6712 アズワン品番67-2233-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする