LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ300mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4104シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68355649 品番MQEB4104/52NA-N8
参考基準価格(税別)¥39,750 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
屋内用。

仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):330●長さ(mm):1278●電源(V):AC100〜242V●消費電力(W):34.0●埋込穴(mm):330×1278●タイプ:40形●下面開放形穴寸300mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9739 アズワン品番67-2234-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする