ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの 乳鉢
磁製乳鉢
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68355787
品番
N-06
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
外径(Φmm)
62
付属品
乳棒
高さ(mm)
43
内径(Φmm)
50
肉厚(mm)
6
内高(mm)
34
全容量(L)
0.04