ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの 乳鉢
磁製乳鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
90
注文コード
68355796
品番
N-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
外径(Φmm)
90
付属品
乳棒
高さ(mm)
48
内径(Φmm)
72
肉厚(mm)
9
内高(mm)
40
全容量(L)
0.1