ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 磁性実験用品
ケニスの 乳鉢
磁製乳鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
152
注文コード
68355814
品番
N-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
外径(Φmm)
152
付属品
乳棒
高さ(mm)
80
内径(Φmm)
128
肉厚(mm)
12
内高(mm)
70
全容量(L)
0.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68355814
N-15
33521092
150mm
磁乳鉢(乳棒付き)
アズワン
1個
¥
2,240
税込
¥
2,464
注文コードが変更になりました。